曜日別特売

GL 8 PPホースコネクター

GL 8 PPホースコネクター - BOHLENDERGL 8 PPホースコネクター - BOHLENDER

内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。
接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。

仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68161085-
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする