曜日別特売

Φ10mmEZ標準カラムコンプリート可変長固定長セット

Φ10mmEZ標準カラムコンプリート可変長固定長セット - OmnifitΦ10mmEZ標準カラムコンプリート可変長固定長セット - Omnifit

不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。
内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。

仕様●有効長:21.8~30cm●容量:17.3~23.6mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:4MPaアズワン品番65-9642-21内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68161189-
125,000
124,999
137,499(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする