EVERNEW(エバニュー)
ビーンズバッグ(ナンバー入) ETE043シリーズ
5種類のマーカーをアレンジして遊びながら体の動きを覚えよう!
仕様
●黄:400 青:700●縦12.5cm×横10.5cm●重量:約100g/個●材質:外被:ナイロン●中身:ポリプロピレン●単色5個1組●表:1~5の番号入り●裏:無地●日本製
アズワン品番
65-9691-66
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68162677
ETE043
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください