簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ

簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ - 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ - 日恵製作所

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。
電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。
配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。
センサー:双方向検知(TJ)タイプ

仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~50構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能ソーラー、充電式、点滅使用電池リチウムイオン電池ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネルサイズ(mm)Φ120×155アズワン品番65-9824-23回転数(回/分)140人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68162966KM12R-L12TJR
163,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする