耐熱プラマイクロケース MT900シリーズ

耐熱プラマイクロケース MT900シリーズ - フリッツメディコ

この商品は軽量で耐久性に優れた商品です。
優れた視認性により器具の判別が容易です。
ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、180℃までの乾熱滅菌、浸漬滅菌、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。
ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。
プラズマ滅菌には対応しておりません。

仕様●サイズ L:190×D:100×H:19mmアズワン品番65-9966-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68194080MT900-04
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする