ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ - 冨士端子工業
タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68351686FGQO250V7A250767-0401-84
180
179
197(税込)
当日出荷
68351695FGQO125V4A125467-0401-79
160
159
175(税込)
5日以内出荷
68351704FGQO125V7A125767-0358-87
160
159
175(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする