曜日別特売

超軽量PCオシロスコープ

超軽量PCオシロスコープ - PICO TECHNOLOGY

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ

仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352447(PP906)PICOSCOPE-2204A
49,700
49,680
54,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする