マイクロスピーカー

マイクロスピーカー - フォスター電機
仕様●サイズ:Φ40●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:0.5W●最大入力:1W●最低共振周波数:470±80Hz●出力音圧レベル:81.5±2dB●重量:8.5gアズワン品番67-0405-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6835299822857
2,660
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする