曜日別特売

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353479CCG3-48-03SF67-0434-28
2,290
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68353454CCG3-24-12SF67-0434-25
2,290
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
68353470CCG3-48-15DF67-0434-32
2,290
取扱い終了
返品不可
68353488CCG3-12-15SF67-0434-21
2,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする