曜日別特売

ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ

ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ - アズワン

ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。
電気絶縁
高周波絶縁
白色

仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354346ST68-□100-3t
30,000
29,900
32,890(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする