折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター

折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター - カンボウプラス

一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。
コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。
ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。
排出ホース付き

仕様●サイズ:10角形 約261cm(対角角部から角部)×249cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H50cm●厚み:約4cm●重量:約35kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354459-
368,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする