曜日別特売

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所

人感センサー付回転灯
検知エリア最大10m
感度調整&動作保持時間調整可能
人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。
人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。

仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式内容量1個
注意
※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354468VL12R-100NPR/UJ
30,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする