グローバルサイエンス
PP沈査スピッツ 2号
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ17.5×105mm●目盛り:100μL・200μL・5.0mL・10.0mL
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68354617
10503
1箱(4袋×250本)
67-2189-68
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68354626
10523
1箱(4袋×250本)
67-2189-69
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68354635
10540
1箱(40袋×25本)
67-2189-70
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください