曜日別特売

ダニクリン抗菌シート 防カビPlus

ダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKIダニクリン抗菌シート 防カビPlus - UYEKI

ダニクリンシートタイプに、防カビ効果をプラスしてリニューアル!
シートにイヤな虫をよせつけにくい効果の薬剤を加工。
押し入れやタンス、ベッドや布団の下に敷いてお使いください。
抗菌効果にさらに防カビ効果も加わって、より使いやすく!
Point 1 押し入れやベッドの下に敷くだけで、イヤな虫をよせつけにくい効果と防カビ効果を発揮。
Point 2 殺虫剤成分を使用していません。 布団などに接触する場所にもご使用できます。
お取り替えの目安は約6ヶ月です。
※期間が過

仕様●品名:防虫シート●成分:脂肪族系カルボン酸エステル、防カビ剤●サイズ:90cm×78cm 3枚●シート材質:クレープ紙●日本製アズワン品番67-2190-26内容量1ケース(48箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354696-
47,040
44,900
49,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする