曜日別特売

BS5型

BS5型 - オンダ製作所BS5型 - オンダ製作所

青銅製のボールバルブです。
埋設配管にも使用できます。
ワンタッチ着脱式ハンドルです。
冷温水・油・不凍液用。
エコキュートの配管に。

仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354888BS5-25
4,100
4,098
4,508(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする