ジャパックス
再生原料入りポリ袋 70L RYCシリーズ
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.04●容量(L):70●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1095
容量(L)
70
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-28
エコマーク認定番号
06 128 041
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68354958
RYC73
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください