ジャパックス
業務用MAX 半透明10枚0.015
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
仕様
●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.015●容量(L):70●色:半透明●材質/仕上:HDPE●原産国:ベトナム●コード番号:389-1098
アズワン品番
67-2213-37
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68354967
S-70
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください