曜日別特売

ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ

ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ - タカチ電機工業

ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。
産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。
機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。

仕様●色:ライトグレー●極数:6●長さ(mm):70●幅(mm):50●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数6P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6559アズワン品番67-2219-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68355010TMC-6PG-TR
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする