バートル
ジャケット ネイビー 6201シリーズ
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル、帯電防止性を備えるJIS T8118適合
材質/仕上
複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65752044
6201-03-L
ネイビー
L
コード:431-8522
114
46
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68355134
6201-3-LL
ネイビー
LL
コード:425-1591
119
48
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64313264
6201-3-M
ネイビー
M
コード:425-1612
109
44
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66775828
6201-3-S
ネイビー
S
コード:425-1590
104
42
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69061906
6201-14-3L
ミルスグリーン
3L
コード:425-1573
124
50
¥
8,450
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69657746
6201-14-LL
ミルスグリーン
LL
コード:425-1567
119
48
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65752060
6201-14-S
ミルスグリーン
S
コード:425-1617
104
42
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66777614
6201-35-L
ブラック
L
コード:431-8521
114
46
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65752069
6201-35-LL
ブラック
LL
コード:425-1613
119
48
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69061924
6201-35-M
ブラック
M
コード:425-1581
109
44
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64171968
6201-35-S
ブラック
S
コード:425-1577
104
42
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65752078
6201-35-3L
ブラック
3L
コード:425-1608
124
50
¥
8,450
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64353338
6201-3-3L
ネイビー
3L
コード:425-1624
124
50
¥
8,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください