曜日別特売

自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付)

自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付) - バイタル自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付) - バイタル

流線形の最新デザインです。

仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●AC電源式100V●防水仕様IPX5●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ●原産国:日本●コード番号:368-3708アズワン品番67-2227-50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68355396V-11WK
41,013
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする