PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ

PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用

仕様●色:半透明●内径(mm):15.88●外径(mm):19.05●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2846アズワン品番67-2251-46内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68356516TA-3/4G-N-100
647,000
639,800
703,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする