エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所

特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

仕様●墜落時保護用:合格●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3762材質特殊軽量FRP種類アメリカン頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(エアライトS)通気孔なし名入れひもタイプあご紐付使用区分墜落時保護用・飛来落下物用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357627103B-JPZ-W1-Jホワイト67-2265-95
9,130
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
68357636103B-JPZ-R1-Jレッド67-2265-94
9,130
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする