チェストライト X002シリーズ

チェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズ - Avanto Lifestyle

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です
着用中にズレ落ちる心配がありません。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
野外、暗所、夜間での作業に。

仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357654X002SBWN9V
5,140
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする