曜日別特売

防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ

防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ - SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ - SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ - SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ - SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ - SAFETY TOOLS

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357977135-41A67-2287-04
36,760
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68357986135-10A67-2288-57
4,990
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
68357995135-26A67-2287-73
13,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68358004135-19A67-2288-13
7,700
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
68358020135-17A67-2288-29
7,270
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする