ハナキゴム
耐油指サック強力滑り止め付
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
強力滑り止めが付いた製品です。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様
●色:ブラウン●サイズ:細●内径(mm):15.5●長さ(mm):60●厚さ(mm):0.4●エンボス加工:有●RoHS2禁止物質不使用品●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●※RoHSに関する記述は2023/9月時点の情報です●コード番号:337-4082
アズワン品番
67-2323-95
内容量
1箱(20個)
注意
※RoHSに関する記述は2023/9月時点の情報です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68358379
22113
¥
1,571
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください