曜日別特売

チェーンスタンド AZチェーンポール黄 CHEシリーズ

チェーンスタンド AZチェーンポール黄 CHEシリーズ - 安全興業
(2件のレビュー)

イベント会場や展示会の人や車の誘導に
立入禁止の区画指定に
差し込むだけの簡単組立

仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7153アズワン品番67-2336-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358467CHE-PY
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 工事現場での退入り禁止で使用します。
卸売・小売業

重石用に黒い台に水や砂を入れる蓋があるのですが、しっかりはまっていて取るのが大変でした。入れた物が隙間から出ない様にするにはいいと思いますが蓋を取る取っ手に一工夫あればよかったと思います。

2025-06-08
用途: 展示会
サクラ精機株式会社医療・福祉・介護関連業

チェーンとのおさまりが良さそうですが、石突部分は軽く水などで荷重しないと引っ張りに弱く倒れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする