曜日別特売

公団型矢印板 ガルバ公団型矢印板 JHGシリーズ

公団型矢印板 ガルバ公団型矢印板 JHGシリーズ - 安全興業

わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
工事現場などに

仕様●表示内容:矢印●間口(mm):900●奥行(mm):400●高さ(mm):500●色:赤/白(反射)●折りたたみ可否:否●全面反射●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7151アズワン品番67-2337-17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358485JHG-500
11,280
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする