ノズル FD-120Nシリーズ

ノズル FD-120Nシリーズ - goot(太洋電機産業)

内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。
自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。
FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。

仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358844FD-120N-1.6
900
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする