TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ
ラインエースに使用できます。
仕様
●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8942
材質
SS-Znメッキ
ねじ径
M6
寸法d(mm)
73
寸法t(mm)
2.3
呼称
65LA
寸法p(mm)
15
寸法w(mm)
55
アズワン品番
67-2360-23
適合ホース
ラインエース用
寸法d-1(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68359000
92370-065LA
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください