TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
ビルなどの建築物の空調用。
材質
アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68359070
21102-075-05
75
75
80.3
3
55
¥
10,538
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68359079
21102-038-05
38
39
45
1・1/2
30
¥
9,275
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68359088
21102-125-05
125
125
130.3
5
90
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68359097
21102-100-05
100
98
105.3
4
70
¥
12,403
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68359106
21102-065-05
65
64
70.3
2・1/2
45
¥
10,373
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください