曜日別特売

ラインエース 22114シリーズ

ラインエース 22114シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

SDホースの耐圧タイプです。
一般デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。
ダンパー車のサクション用。

仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120アズワン品番67-2361-08内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6835912422114-032-10
17,001
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする