ka:z フロアデッキブラシ

ka:z フロアデッキブラシ - 日本クリンテックka:z フロアデッキブラシ - 日本クリンテック

美しいデザインのカラーデッキブラシです。
床面などのブラッシングに。

仕様●幅(mm):180●長さ(mm):1260●毛丈(mm):45●色:赤●奥行(mm):80●材質/仕上:毛/PVC、柄/スチールパイプ・PP、ヘッド/PP●注意:熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。●本来の目的以外でのご使用はお控えください。●原産国:中国●コード番号:354-7643アズワン品番67-2373-38繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360357111223
899
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする