オルディ
春日井市 平袋 45L KSGシリーズ
春日井市が収集する燃やせるごみ専用の袋です。
仕様
●内容量:50枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:黄●材質:HD
容量(L)
45
アズワン品番
67-2380-14
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68360384
KSG-8
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください