曜日別特売

電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる
折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する
1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い
KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り
シールド性能が高すぎると反射や輻射の影

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360637EMCSB1030-267-2385-68
8,670
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
68360646EMCSB3245-267-2385-72
26,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68360655EMCSB6098-167-2385-75
50,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68360664EMCSB100100-167-2385-77
94,200
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする