SARAYA(サラヤ)
Face&Hand Soap PET容器 400mL SB-400F
ホイップ状の泡をつくり出す洗顔・手洗い用PET容器。
石けん液がより微細な泡で吐出されます。
いたずら防止のためのチャイルドロック付き。
卓上型
空容器
仕様
●材質:ボトル/PET、ポンプ/PP、CP(チャイルドプロテクト)キャップ/PP、トレー/PE●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●トレーサイズ:直径95mm、高さ11mm●付属品:CP(チャイルドプロテクト)キャップ、トレー(受皿)●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-90
内容量
1ケース(12個)
注意
※薬液は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68360829
21263
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください