ダウンベスト スリーピュア KSシリーズ

ダウンベスト スリーピュア KSシリーズ - 西川リビング

無地と柄のリバーシブル仕様です。
家事中やテレワーク、節電対策、冷房対策等いろんなシーズンやシーンにオススメです。
ご家庭の洗濯機で洗えます。

仕様●サイズ:L(チェスト:88~104cm、身長:165~185cm)●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●カラー:表/無地カラー、裏/プリント地●カラー:ネイビーアズワン品番67-2483-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68361310KS22101022
10,000
9,590
10,549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする