【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ

【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
広いWD(110mm)で作業がしやすい
安心の3年保証
同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-10 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68361940 YS05T+SIMPLE5+3DAD
201,000
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする