曜日別特売

抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ

抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業抗菌・抗ウイルス素材 ASGARDマスク 3枚×4袋入 ASシリーズ - 相田化学工業

抗菌・抗ウイルス素材 純銀仕様マスク
抗ウイルス素材のASGARD不織布フィルター使用
微粒子捕集フィルターが0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット
BFE(細菌飛沫ろ過効率)≧99%
PFE(微小粒子飛沫ろ過効率)≧99%
VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)≧99%

仕様●規格:不織布マスク●入数:1セット(3枚×4袋入)●サイズ:ふつうサイズ(約9.5×17.5cm)●材質:本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部/ポリエステル、包装材/ポリプロピレン●日本製内容量1セット(4袋×3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68361949AS-000167-2521-01
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68361958AS-000267-2521-02
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする