きもと
機能性マットフィルム ケミカルマット 100μm 75PBAシリーズ
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68362098
75PBA
67-2538-62
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68362107
75PBA
67-2538-61
¥
10,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください