曜日別特売

広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ

広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ - 三宝化成

キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。

仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/66.5mm、高さ/138.5mm、口内径/31.5mmアズワン品番67-2982-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68362150A2-011-06
200
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする