曜日別特売

MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ

MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。
LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-08内容量1セット(100組)
注意
※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683626766PMSCK541W
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする