曜日別特売

クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ

クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:高品質ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-16内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683626856PCV11G
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする