曜日別特売

洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) HD-HYBシリーズ

洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) HD-HYBシリーズ - ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) HD-HYBシリーズ - ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) HD-HYBシリーズ - ナビス(アズワン)

80mm厚で耐久性が向上し、マットレス本来の反発により寝返りが容易です。
3次元スプリング構造ポリエチレンのため体圧分散に優れ、底付きの防止に適しています。
中材・カバーともに通気性に優れ湿気による皮膚への影響を軽減します。
柔らかさが違う二層一体構造で、軽く、患者の状態や用途により使い分けが可能です。
マットレスカバーは取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。

仕様●サイズ(mm):1890×830×80●色:ベージュ●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、透湿防水カバー/ナイロン●耐熱温度:中材/約80℃、透湿防水カバー/約50℃●マットレス:ソフト・ハードのリバーシブルの二層一体型構造●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:中材/手洗い(シャワー)、透湿防水カバー/洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番7-6388-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68363026HD-HYBG83
53,000
49,980
54,978(税込)
93日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする