光華
U字座面シャワーチェア 5064シリーズ
陰部洗浄をより容易にしたU字型座面で、体型に合わせて5段階で高さを調整できます。
仕様
●背付き●サイズ(mm):445×360×720~890●★入数:1個●材質:フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリプロピレン)、パット/EVA(酢酸ビニル)●座面高さ:360~530mm(5段階調整)●脚パイプ径:Φ28mm●重量:約2.6kg●耐荷重:100kg●組み立て式(工具不要)
アズワン品番
7-6786-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68363105
5064W
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください