ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ - メディカルプロジェクト

ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。
寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。
2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。

内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68363209M519W(A3-2NFX)7-7056-75
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68363218M519W(B2-3A)7-7056-65
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68363227M519W(A4-1NE)7-7056-60
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68363236M519W(CB3)7-7056-80
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68363245M519W(A4-1NC)7-7056-59
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする