エスコ
[EA814DG-11~14用] 強力バイス
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。
※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様
●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番
65-9285-94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68364234
EA814DG-33
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください