エスコ
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄
集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。
バッテリー残量表示付。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様
●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能
アズワン品番
65-9276-98
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書(英語)(0.27MB)
RoHS(0.26MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68364329
EA758WE-64
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください