曜日別特売

0-22mm ミニデプスゲージ

0-22mm ミニデプスゲージ - エスコ0-22mm ミニデプスゲージ - エスコ0-22mm ミニデプスゲージ - エスコ0-22mm ミニデプスゲージ - エスコ

タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。

仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付アズワン品番65-9273-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365300EA725F-31
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする