1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS

1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS - エスコ1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS - エスコ1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS - エスコ1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS - エスコ

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-52内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365318EA824FT-125
オープン
25,700
28,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする