曜日別特売

12年保存備蓄水 水の架け橋 24本入

12年保存備蓄水 水の架け橋 24本入 - エスエスケイフーズ12年保存備蓄水 水の架け橋 24本入 - エスエスケイフーズ12年保存備蓄水 水の架け橋 24本入 - エスエスケイフーズ

「12年間の賞味期限」日光・紫外線や酸素を透過しないアルミニウムの素材の特徴を活かしたボトル缶で賞味期限を延長しました。
長期間、中身を安全に保管し、備蓄コストや交換の手間の削減、プラスチック使用量の削減に貢献できます。
「水の架け橋」ネットワークシステムに加入可能。災害時に加入者同士で支援要請を出して助け合うことができるシステムです。

仕様●内容量: 500mL●ナチュラルミネラルウォーター●取水地:静岡県焼津市田尻●箱サイズ:幅407×奥行269×高さ208mm●賞味期限:お届けする製品ロットの賞味期限は2036年03月です。●保管方法の注意●作業・保管にあたっては周囲の安全にご留意ください。●横積み禁止です。天地面を確認して保管してください。●振動や強い衝撃を避けてください。●潮風や塩分を避けてください。●直射日光に晒さず、屋内で保管してください。●粉塵や高い湿度など、カビの原因となる環境を避けてください。●5-30度の環境での保管を推アズワン品番65-9137-45内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68368836-
5,760
5,698
6,154(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする